Beli chain block 15 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Elephant Small and Light Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Elephant Small and Light Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    -Standardly equipped with a surface hardened strong load chain approved by a German safety review organization.-With a compact and lightweight design, how light it is makes it convenient to carry around.-Biting during hoisting is prevented to improve oper
  2. Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Inlet (mm): M32x1.5
    • Outlet (mm): M25x1.5
  3. TOYO Hoist Chain Block 2T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TOYO Hoist Chain Block 2T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Load Chain (mm): Ø 8
    • Columns Chain Fall: 1
    • Test Load (t): 3
  4. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  5. POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp14.900

    POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Barang yang akan diangkat atau dipindahkan memiliki jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Agar barang dapat dipindahkan dengan aman, diperlukan alat rigging yang dapat menunjang keamanan pemindahan barang.Eye bolt merupakan alat rigging yang dapat digunakan untuk mengaitkan beban dengan cara memasukkan ulir baut ke dalam lubang pada permukaan benda. Eye bolt memiliki bentuk lingkaran seperti cincin yang juga memiliki ulir baut pada sisinya.Eye bolt terbuat dari material besi yang dilapisi zat zinc atau digalvanisasi. Pelapisan menggunakan galvanis menjadikan eye bolt memiliki keunggulan ketahanan yang baik dan anti korosi yang tinggi. Zat zinc menjadikan eye bolt memiliki warna perak cerah, eye bolt pun tetap ringan meski diberi lapisan. Eye bolt merk Powertec dibuat dengan standar keamanan Internasional. Powertec juga membekali setiap produk eye bolt memiliki sertifikat yang menunjukkan produk original dan lolos uji kelayakan.
  6. Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp42.999.900

  7. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  8. KRISBOW Fire Safe Box Brankas
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Fire Safe Box Brankas
    Deskripsi:
    Fire safe box
    atribut:
    • External Dimension HxWxD (mm): 920x600x570
    • Internal Dimension HxWxD (mm): 780x455x410
  9. Maifeng Outdoor Professional Wide-Angle Telescope
    Mulai

    Rp179.900

    Maifeng Outdoor Professional Wide-Angle Telescope
    Deskripsi:
    Teropong dengan desain yang tangguh untuk Anda bawa dalam kegiatan outdoor maupun kegiatan profesional Anda. Binocular ini mampu melakukan pembesaran hingga 20x50 dengan jarak hingga 20000 M, objek tetap terlihat jelas dan jernih. Dengan lensa multi coating, pemandangan yang Anda dapatkan akan lebih jelas. Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x MaiFeng Teropong Outdoor Professional Wide-Angle Telescope Zoom 20x50 - MF251 x Kain Pembersih1 x Tali Lanyard1 x Tas Penyimpanan1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
    • Eyepiece Diameter (cm): 3.5
    • Field of View (m): 168/20000
    • Lens Type: BAK4 Prism, Fully Multi-Coated
    • Material: Aluminium Alloy, Plastic ABS, dan Silikon
    • Objective Lens Diameter (cm): 6
    • Optical Zoom: 20x50
    • Overall Length (cm): 18
    • Packaging Dimension (cm): 22x10x22
  10. HITACHI Double Rail Type Hoist (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp169.999.900

    HITACHI Double Rail Type Hoist (Katrol Elektrik)
    atribut:
    • Control Voltage (V): 200
  11. Kennedy Hand Drum Pump
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kennedy Hand Drum Pump
    atribut:
    • Compatible Fluid: Diesel, Oil, Petrol, Water
    • Pump Type : Rotary Pump
    • Size (ml): 250
    • Suction Tube Length (mm): 980
    • Suitable for Containers (L): 205
  12. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

  13. Izumi Hydaulic Pump
    Mulai

    Rp11.999.900

    Izumi Hydaulic Pump
    atribut:
    • Diameter Hose (inch): 3/8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 320x80x120
    • Discharge Amount (cc): 0.9/stroke
    • High Pressure Hose (m): 1
    • Oil Tank Capacity (L): 0.2
    • Suitable For: PB-3, SH-10-1
  14. Chubbsafes Brankas Viper
    Mulai

    Rp9.999.900

    Chubbsafes Brankas Viper
    Deskripsi:
    - Brankas dengan proteksi terhadap kebakaran dan pencurian.- Warna : Abu-abu muda- Dilengkapi dengan 1 RakSpesifikasi:- Mempunyai sertifikasi EN 14450 dari ECB-S untuk proteksi terhadap pencurian.- Mempunyai sertifikasi EN 15659 dari ECB-s untuk proteksi dokumen dari bahaya kebakaran selama 30 menit.- Opsi penguncian: - Double bitter keylock dengan sertifikat EN1300.- Kunci elektronik dengan sertifikasi EN1300.- Dilengkapi dengan dua lubang pengikat untuk peletakan permanen pada lantai. Tersedia dua buah baut pengikat dalam brankas.- Brankas yang ideal untuk melindungi uang tunai dan barang berharga, seperti paspor, surat berharga, dan dokumen penting lain di dalam rumah.- Desain ini membuat pintu tetap kokoh menempel pada badan brankas pada saat usaha pembongkaran dan kebakaran.
  15. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  16. POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    Mulai

    Rp14.900

    POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    atribut:
    • Material: Galvanized
  17. TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
Daftar Harga chain block 15 ton Terbaru October 2026
ULTRA Hoist Chain Block 15T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp16.999.900
Elephant Small and Light Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp3.199.900
Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp479.900
TOYO Hoist Chain Block 2T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.799.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp959.900
POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)Rp14.900
Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp42.999.900
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp2.499.900
KRISBOW Fire Safe Box BrankasRp17.999.900
Maifeng Outdoor Professional Wide-Angle TelescopeRp179.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)